EATON - Jelzőlámpa fehér IP65 GT26493 - 082151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 110-230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 10
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080821519
Sonepar cikkszám
GT26493
Gyártói cikkszám
082151
Gyártói típuskód
L-PKZ0(230V)
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
110-230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
10
Lencse formája:
négyszögletű
Foglalat típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
16 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Védettség:
IP65
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás szélessége:
0 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb