EATON - Jelzőlámpa, kúpos, fehér, izzóval SN050770 - 088535
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépíthető fényjelzők száma - 1
Lencse színe - fehér
Lencse formája - négyzetes
Nyílás átmérője - 16 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080885351
Sonepar cikkszám
SN050770
Gyártói cikkszám
088535
Gyártói típuskód
Q18LH-WS/WB
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
16 mm
Lencse típusa:
magas
Védettség (NEMA):
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa, kúpos, fehér, izzóval