EATON - Jelzőlámpa lapka, egyedi feliratozáshoz SN048215 - 285311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - szürke
Lencse formája - négyzetes
Építési forma - lapos
Feliratozott - Igen
Beépítési átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN048215
Gyártói cikkszám
285311
Gyártói típuskód
XQ25LF-*-*
Lencse színe:
szürke
Lencse formája:
négyzetes
Építési forma:
lapos
Feliratozott:
Igen
Beépítési átmérő:
16 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
20 mm
Magasság:
20 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Jelzőlámpa lapka, egyedi feliratozáshoz