EATON - Jelzőlámpa lapka SN051086 - 216463
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - kék
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - magas
Átmérő - 29.6 mm
Szélesség - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082164638
Sonepar cikkszám
SN051086
Gyártói cikkszám
216463
Gyártói típuskód
M22-XLH-B
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
magas
Átmérő:
29.6 mm
Szélesség:
29 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
19 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Jelzőlámpa lapka