EATON - Jelzőlámpa lapka SN051117 - 218163
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - piros
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - lapos
Átmérő - 29.6 mm
Szélesség - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082181635
Sonepar cikkszám
SN051117
Gyártói cikkszám
218163
Gyártói típuskód
M22-XL-R-X0
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Átmérő:
29.6 mm
Szélesség:
29 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
9 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Jelzőlámpa lapka