EATON - Jelzőlámpa lapka SN051302 - 218386
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - zöld
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - lapos
Átmérő - 29.6 mm
Szélesség - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082183868
Sonepar cikkszám
SN051302
Gyártói cikkszám
218386
Gyártói típuskód
M22-XL-G-X2
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Átmérő:
29.6 mm
Szélesség:
29 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
9 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Jelzőlámpa lapka