EATON - Jelzőlámpa lapka SN051318 - 218407
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - lapos
Átmérő - 29.6 mm
Szélesség - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082184070
Sonepar cikkszám
SN051318
Gyártói cikkszám
218407
Gyártói típuskód
M22-XL-W-D6
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Átmérő:
29.6 mm
Szélesség:
29 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
9 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Kettős keret vízsz/függ. rubinvörös