Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Jelzőlámpa lapka SN051321 - 218410

MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa lapka SN051321

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - körszelvény

  • Építési forma - lapos

  • Átmérő - 29.6 mm

  • Szélesség - 29 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082184100

Sonepar cikkszám

SN051321

Gyártói cikkszám

218410

Gyártói típuskód

M22-XL-W-D17

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

körszelvény

Építési forma:

lapos

Átmérő:

29.6 mm

Szélesség:

29 mm

Feliratozott:

Igen

Magasság:

9 mm

Beépítési átmérő:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Jelzőlámpa lapka