EATON - Jelzőlámpa lapka SN051332 - 218421
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - lapos
Feliratozott - Igen
Beépítési átmérő - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082184216
Sonepar cikkszám
SN051332
Gyártói cikkszám
218421
Gyártói típuskód
M22-XL-W-GB6
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Feliratozott:
Igen
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Átmérő:
29.6 mm
Szélesség:
29 mm
Magasság:
9 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Jelzőlámpa lapka