EATON - Jelzőlámpa, lapos, üres, izzóval IP65 SN050693 - 051741
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - lencse nélkül
Névleges feszültség Ue - 0-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080517412
Sonepar cikkszám
SN050693
Gyártói cikkszám
051741
Gyártói típuskód
Q18LX/WB
Lencse színe:
lencse nélkül
Névleges feszültség Ue:
0-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
négyzetes
Foglalat típusa:
W2 x 4,6
Nyílás átmérője:
16 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Védettség:
IP65
Fényforrással:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás szélessége:
0 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
1