EATON - Jelzőlámpa, lapos, zöld, izzóval IP65 SN050784 - 088828
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényjelzők száma - 1
Lencse színe - zöld
Foglalat típusa - W2 x 4,6
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080888284
Sonepar cikkszám
SN050784
Gyártói cikkszám
088828
Gyártói típuskód
Q25LF-GN/WB
Fényjelzők száma:
1
Lencse színe:
zöld
Foglalat típusa:
W2 x 4,6
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Lencse formája:
négyzetes
Lencse típusa:
lapos
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
1