EATON - Jelzőlámpa zöld IP65 SN002454 - 082156
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 415-500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 5
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080821564
Sonepar cikkszám
SN002454
Gyártói cikkszám
082156
Gyártói típuskód
L-PKZ0-GN(500V)
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
415-500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
5
Lencse formája:
négyszögletű
Foglalat típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
16 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Védettség:
IP65
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás szélessége:
0 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb