EATON - Jelzőoszlop egység akusztikus modul 5Hz IP20 GT24717 - 205341
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - folyamatos hang
Külső átmérő - 68 mm
Szín - fekete
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 12-36 V
Üzemi feszültség DC-nél - 12-36 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24717
Gyártói cikkszám
205341
Gyártói típuskód
SL-A24
Funkció:
folyamatos hang
Külső átmérő:
68 mm
Szín:
fekete
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
12-36 V
Üzemi feszültség DC-nél:
12-36 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Védettség:
IP20
Hangmagasság beállítható:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus ; Jelzőoszlop egység akusztikus modul 5Hz