EATON - Jelzőoszlop egység folytonos fényű kék IP54 G70007 - 205316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - állandó fény
Szín - kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70007
Gyártói cikkszám
205316
Gyártói típuskód
SL-L-B
Funkció:
állandó fény
Szín:
kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség:
IP54
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Külső átmérő:
68 mm
Fényforrás:
nélkül
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység folytonos fényű kék