Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Jelzőoszlop egység jelzőo. akusztikus modul pulz. IP20 GT09965 - 205344

MásolásMásolás
EATON - Jelzőoszlop egység jelzőo. akusztikus modul pulz. IP20 GT09965

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - lüktető hang

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szín - fekete

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-130 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09965

Gyártói cikkszám

205344

Gyártói típuskód

SL-AP110-230

Funkció:

lüktető hang

Külső átmérő:

0 mm

Szín:

fekete

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

110-130 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

110-130 V

Védettség:

IP20

Hangmagasság beállítható:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus ; Jelzőoszlop egység jelzőo. akusztikus modul pulz.