Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Jelzőoszlop egység LED kék 230 V GT57986 - 285536

MásolásMásolás
EATON - Jelzőoszlop egység LED kék 230 V GT57986

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - LED

  • Színhőmérséklet - 0 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57986

Gyártói cikkszám

285536

Gyártói típuskód

SL-LED230-B

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

LED

Színhőmérséklet:

0 K

Szín:

kék

Lámpaforma:

egyéb

Teljes hossz:

42 mm

Átmérő:

0 mm

Halogén:

Nem

Névleges áram:

17 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Közepes névleges élettartam:

100000 h

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Bizt szakaszoló körmös kapocs alsó LTS-1.2.3-hoz