EATON - Jelzőoszlop egység villanófény-modul piros 230V IP54 GT09963 - 205339
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - villanófény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09963
Gyártói cikkszám
205339
Gyártói típuskód
SL-FL230-R
Funkció:
villanófény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP54
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Külső átmérő:
58 mm
Ház színe:
egyéb
Fényforrás:
egyéb
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység villanófény-modul piros 230V