EATON - Jelzőoszlop egység villanófény-modul piros 24V IP54 GT12880 - 205333
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - villanófény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12880
Gyártói cikkszám
205333
Gyártói típuskód
SL-FL24-R
Funkció:
villanófény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség:
IP54
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Külső átmérő:
68 mm
Ház színe:
egyéb
Fényforrás:
xenon
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység villanófény-modul piros 24V