EATON - Jelzőoszlop egység villanófény-modul piros LED 230V AC IP66 SN011765 - 171416
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - villanófény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-240 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081678266
Sonepar cikkszám
SN011765
Gyártói cikkszám
171416
Gyártói típuskód
SL7-FL230-R
Funkció:
villanófény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-240 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP66
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-240 V
Külső átmérő:
73 mm
Ház színe:
fekete
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
4
Állítható ismétlési gyakoriság:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység villanófény-modul piros LED 230V AC