EATON - Jelzőoszlop egység villogó fényű modul IP54 GT10110 - 205328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - villogó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10110
Gyártói cikkszám
205328
Gyártói típuskód
SL-BL230-R
Funkció:
villogó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP54
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Külső átmérő:
68 mm
Ház színe:
egyéb
Fényforrás:
nélkül
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység villogó fényű modul