EATON - Joystick, 2 állású IP66 SN048326 - 289198
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 0 A
Működtető irányok száma - 2
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Joystick-hossz - 75 mm
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082891985
Sonepar cikkszám
SN048326
Gyártói cikkszám
289198
Gyártói típuskód
M22S-WJ2V
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
0 A
Működtető irányok száma:
2
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Joystick-hossz:
75 mm
Kapcsolóállások száma:
1
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22.5 mm
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Védettség:
IP66
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
4X, 13