EATON - Joystick, 2 állású IP66 SN048328 - 289241
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 0 A
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.5 mm
Joystick-hossz - 75 mm
Működtető irányok száma - 2
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082892418
Sonepar cikkszám
SN048328
Gyártói cikkszám
289241
Gyártói típuskód
M22S-WRJ2H
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
0 A
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22.5 mm
Joystick-hossz:
75 mm
Működtető irányok száma:
2
Kapcsolóállások száma:
1
Zárók száma működtető irányonként:
0
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Kódadó/generátor:
Nem
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség:
IP66
Védettség (NEMA):
4X, 13