Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Joystick 22mm átm. 4 állású IP66 fekete előlap GT21906 - 279418

MásolásMásolás
EATON - Joystick 22mm átm. 4 állású  IP66 fekete előlap GT21906

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 0 A

  • Működtető irányok száma - 4

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Joystick-hossz - 75 mm

  • Kapcsolóállások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082794187

Sonepar cikkszám

GT21906

Gyártói cikkszám

279418

Gyártói típuskód

M22S-WJ4

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

0 A

Működtető irányok száma:

4

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Joystick-hossz:

75 mm

Kapcsolóállások száma:

1

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

22.5 mm

Zárók száma működtető irányonként:

0

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Védettség:

IP66

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

4X, 13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló, botkormány (joystick) ; Joystick 22mm átm. 4 állású IP66 fekete előlap