Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Joystick kapcsoló 2 pozíció, függőleges, pillanatnyi, fém tengely IP66 SN102675 - 178571

MásolásMásolás
EATON - Joystick kapcsoló 2 pozíció, függőleges, pillanatnyi, fém tengely IP66 SN102675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 0 A

  • Működtető irányok száma - 2

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Joystick-hossz - 75 mm

  • Kapcsolóállások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102675

Gyártói cikkszám

178571

Gyártói típuskód

M22-WJS2V

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

0 A

Működtető irányok száma:

2

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Joystick-hossz:

75 mm

Kapcsolóállások száma:

1

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

22.5 mm

Zárók száma működtető irányonként:

0

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Védettség:

IP66

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

4X, 13

Joystick kapcsoló 2 pozíció, függőleges, pillanatnyi, fém tengely IP66