EATON - Joystick kapcsoló 2 pozíció, vízszintes, pillanatnyi, fém tengely IP66 SN095589 - 178570
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 0 A
Működtető irányok száma - 2
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Joystick-hossz - 75 mm
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095589
Gyártói cikkszám
178570
Gyártói típuskód
M22-WJS2H
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
0 A
Működtető irányok száma:
2
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Joystick-hossz:
75 mm
Kapcsolóállások száma:
1
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22.5 mm
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Védettség:
IP66
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
titán
Védettség (NEMA):
4X, 13