Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kábelbevezető hüvely IP65 GT71208 - 019658

MásolásMásolás
EATON - Kábelbevezető hüvely IP65 GT71208

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelátmérőhöz - 7-16 mm

  • Kivitel - zárt

  • Furatátmérő - 21.5 mm

  • Kábelbevezetés - körszelvény

  • Kábelek száma - 1-1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080196587

Sonepar cikkszám

GT71208

Gyártói cikkszám

019658

Gyártói típuskód

KT13,5

Kábelátmérőhöz:

7-16 mm

Kivitel:

zárt

Furatátmérő:

21.5 mm

Kábelbevezetés:

körszelvény

Kábelek száma:

1-1

Falvastagsághoz:

2-8 mm

Csavarmenet mérete metrikus:

0

Teljes hossz:

122 mm

Tömszelence betét:

Nem

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Védettség:

IP65

Zsugortechnika:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Vízálló:

Igen

Menetméret PG:

13.5

Tűzálló:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Gáz sűrűség:

Igen

Felület:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-40 °C

Tömszelencék ; Kábel átvezető ; Kábelbevezető hüvely