EATON - Kábelbevezető hüvely IP65 SN034757 - 026777
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelátmérőhöz - 12.5-20 mm
Kivitel - zárt
Furatátmérő - 29.5 mm
Kábelbevezetés - körszelvény
Kábelek száma - 1-1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080267775
Sonepar cikkszám
SN034757
Gyártói cikkszám
026777
Gyártói típuskód
KT21
Kábelátmérőhöz:
12.5-20 mm
Kivitel:
zárt
Furatátmérő:
29.5 mm
Kábelbevezetés:
körszelvény
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
2-8 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
0
Teljes hossz:
20 mm
Tömszelence betét:
Nem
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Védettség:
IP65
Zsugortechnika:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vízálló:
Igen
Menetméret PG:
21
Tűzálló:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Gáz sűrűség:
Igen
Felület:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-40 °C