EATON - Kábelbevezető hüvely IP66 SN051861 - 033896
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelátmérőhöz - 18-40 mm
Kivitel - zárt
Furatátmérő - 48 mm
Kábelbevezetés - körszelvény
Kábelek száma - 1-1
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080338963
Sonepar cikkszám
SN051861
Gyártói cikkszám
033896
Gyártói típuskód
KT36
Kábelátmérőhöz:
18-40 mm
Kivitel:
zárt
Furatátmérő:
48 mm
Kábelbevezetés:
körszelvény
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
2-8 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
0
Teljes hossz:
20 mm
Tömszelence betét:
Nem
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Védettség:
IP66
Zsugortechnika:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vízálló:
Igen
Menetméret PG:
36
Tűzálló:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Gáz sűrűség:
Igen
Felület:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-40 °C