EATON - Kábelsaru GT61694 - 260041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Karakterisztika - 0
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082600419
Sonepar cikkszám
GT61694
Gyártói cikkszám
260041
Gyártói típuskód
NZM3-XKS240
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
0
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Karakterisztika:
0
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Megkülönböztető szín:
nélkül
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Kábelsaru