EATON - Kapcsoló vezeték nélküli 4-es SN009378 - 173413
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Busz-rendszer LON - Nem
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081698141
Sonepar cikkszám
SN009378
Gyártói cikkszám
173413
Gyártói típuskód
CPAD-00/195
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Szerelési mód:
falon kívül
Busz-csatolással:
Igen
Kivitel:
egyéb
Csatornák száma:
4
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem