Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kapcsolóaktor 230VAC 8A IP20 GT97712 - 265623

MásolásMásolás
EATON - Kapcsolóaktor 230VAC 8A IP20 GT97712

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-rendszer KNX-rádió - Nem

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Busz-rendszer LON - Nem

  • Busz-rendszer Powernet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97712

Gyártói cikkszám

265623

Gyártói típuskód

CSAU-01/01

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

3

Helyszíni/kézi kezelés:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Max. kapcsolási teljesítmény:

1840 W

C-teher:

Nem

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

1

Max. kapcsolóáram:

8 A

Névleges áram:

8 A

Névleges feszültség:

230-230 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Levehető busmodul:

Igen

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Védettség:

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer kapcsoló actuator ; Kapcsolóaktor 230VAC 8A