Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kapcsolóóra heti 230V 2mod digitális heti, 1v, asztronomikus IP20 SN115578 - 196850

MásolásMásolás
EATON - Kapcsolóóra heti 230V 2mod digitális heti, 1v, asztronomikus IP20 SN115578

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 230-240 V

  • 24 h program - Igen

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115578

Gyártói cikkszám

196850

Gyártói típuskód

TSDW1COA-1

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

230-240 V

24 h program:

Igen

Szerelési mód:

DIN-sín

Heti program:

Igen

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Önálló működés órákban:

0

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

10

Menetpontosság naponként:

1 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás:

Igen

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Csillagászati program/asztroprogram:

Igen

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Érintkezők száma:

1

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:

1 min

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 2:

0 min

Memóriahelyek száma:

56

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

600 W

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35.8 mm

Magasság:

90.1 mm

Mélység:

69.2 mm

Kimeneti jel:

egyéb

Kapcsolóóra heti 230V 2mod digitális heti, 1v, asztronomikus IP20