EATON - Kapcsolóóra napi, 1z IP20 GT93259 - 167389
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Tápfeszültség frekvenciája - 50-50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081638888
Sonepar cikkszám
GT93259
Gyártói cikkszám
167389
Gyártói típuskód
TSSD1NO
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Önálló működés órákban:
0
Önálló működés években:
0
Menetpontosság naponként:
0 s
60 perces program:
Nem
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Éves program:
Nem
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Érintkező kivitelezése:
záró
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:
15 min
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 2:
0 min
Programlemezfelosztás 1:
15 min
Programlemezfelosztás 2:
0 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
600 W
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
1
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
65.5 mm