EATON - Kapcsolóóra napi motoros IP20 GT31858 - 111443
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornák száma - 1
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081110049
Sonepar cikkszám
GT31858
Gyártói cikkszám
111443
Gyártói típuskód
SU-TS/1W-TA
Csatornák száma:
1
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Tápfeszültség:
205-253 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Önálló működés órákban:
0
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Önálló működés években:
0
Menetpontosság naponként:
1 s
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:
30 min
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 2:
0 min
Programlemezfelosztás 1:
30 min
Programlemezfelosztás 2:
0 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
3
Szélesség:
52.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
65.5 mm