Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kapocs 1000A,3p / hálózati csa SN035378 - 077223

MásolásMásolás
EATON - Kapocs 1000A,3p / hálózati csa SN035378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 1000 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 3

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 50-300 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080772231

Sonepar cikkszám

SN035378

Gyártói cikkszám

077223

Gyártói típuskód

K4X185/3

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

1000 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

3

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

50-300 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Nem

Bemenetek száma:

2

Kimenetek száma:

4

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

50-300 mm2

Szélesség:

252 mm

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Mélység:

150 mm

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

1-600

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

165 mm

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; CI IP65 műa. elo. tartalék tokozat alj