Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kapocs 800A,5p / hálózati csat SN035342 - 070104

MásolásMásolás
EATON - Kapocs 800A,5p / hálózati csat SN035342

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 800 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 5

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 50-185 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080701040

Sonepar cikkszám

SN035342

Gyártói cikkszám

070104

Gyártói típuskód

K3X185/5

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

800 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

5

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

50-185 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Nem

Bemenetek száma:

2

Kimenetek száma:

3

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

50-300 mm2

Szélesség:

366 mm

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Mélység:

125 mm

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

1-350

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

140 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Kapocs 800A,5p / hálózati csat