EATON - Kettős világító nyomógomb SN050486 - 284818
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - egyéb
Parancshelyek száma - 2
Lencse formája - ovális
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN050486
Gyártói cikkszám
284818
Gyártói típuskód
M22-DDLF-*-*-*
Gomb színe:
egyéb
Parancshelyek száma:
2
Lencse formája:
ovális
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Igen
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
titán
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
NEMA-védettség, frontoldali:
4X