Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 100A BE/KI tokozott 3P G47719 - 207373

MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 100A BE/KI tokozott 3P G47719

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - komplett készülék szekrényben

  • Névleges tartós áram Iu - 100 A

  • Pólusszám - 3

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082073732

Sonepar cikkszám

G47719

Gyártói cikkszám

207373

Gyártói típuskód

P3-100/I5/SVB

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Névleges tartós áram Iu:

100 A

Pólusszám:

3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Igazoló elem típusa:

ajtó kuplung forgóhajtás

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Névleges feszültség:

690-690 V

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

55 kW

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

100 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

100 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

80 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

2 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

55 kW

Védettség (NEMA):

12

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

200 mm

Magasság:

280 mm

Mélység:

169 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító kioldóblokk ; Motorvédelem 32-40A 0,2-0,35kA PKZ2-höz