Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 10A be-ki mellső rögz 3P+N GT46803 - 045485

MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló  10A be-ki mellső rögz 3P+N GT46803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 10 A

  • Pólusszám - 4

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080454854

Sonepar cikkszám

GT46803

Gyártói cikkszám

045485

Gyártói típuskód

TM-2-8293/E/SVB

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

10 A

Pólusszám:

4

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Igazoló elem típusa:

ajtó kuplung forgóhajtás

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

500-500 V

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

0 kW

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

6.6 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

500 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

0 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

0 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

3 kW

Védettség (NEMA):

12

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

30 mm

Magasság:

48 mm

Mélység:

89 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 10A be-ki mellső rögz 3P+N