Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 125A be-ki hátsó rögz GT48595 - 259145

MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 125A be-ki hátsó rögz GT48595

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 125 A

  • Pólusszám - 3

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082591458

Sonepar cikkszám

GT48595

Gyártói cikkszám

259145

Gyártói típuskód

N1-125

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

125 A

Pólusszám:

3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

0 kW

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

0 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

0 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

0 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

2 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

55 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

90 mm

Magasság:

145 mm

Mélység:

88 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 125A be-ki hátsó rögz