Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 20A 3-as fokozatk mellső rögz 3P G18925 - 034106

MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 20A 3-as fokozatk mellső rögz 3P G18925

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

  • Névleges tartós áram Iu - 20 A

  • Kapcsolóállások száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080341062

Sonepar cikkszám

G18925

Gyártói cikkszám

034106

Gyártói típuskód

T0-3-8280/E

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Készülék felépítése:

beépíthető eszköz

Modulszélesség:

0

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Komplett készülék a házban:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Frontlap mérete:

48x48 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A 3-as fokozatk mellső rögz 3P