Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 20A átkapcs 3mod forgókaros 4P G20266 - 081559

MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 20A átkapcs 3mod forgókaros 4P G20266

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram Iu - 20 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080815594

Sonepar cikkszám

G20266

Gyártói cikkszám

081559

Gyártói típuskód

T0-4-8213/IVS

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

Komplett készülék a házban:

Nem

Mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

11.5 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

2

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Ház anyaga:

műanyag

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs 3mod forgókaros 4P