Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 20A átkapcs tokozott 3P G33259 - 207123

MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 20A átkapcs tokozott 3P G33259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram Iu - 20 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082071233

Sonepar cikkszám

G33259

Gyártói cikkszám

207123

Gyártói típuskód

T0-3-8212/I1

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

11.5 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Ház anyaga:

műanyag

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs tokozott 3P