Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 20A irányváltó 3mod forgókaros G70093 - 060198

MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 20A irányváltó 3mod forgókaros G70093

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - irányváltó kapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Nulla állással - Igen

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Névleges tartós áram Iu - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080601982

Sonepar cikkszám

G70093

Gyártói cikkszám

060198

Gyártói típuskód

T0-2-8400/IVS

Kivitel:

irányváltó kapcsoló

Pólusszám:

2

Nulla állással:

Igen

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

11.5 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

NEMA-védettség, frontoldali:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Komplett készülék a házban:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A irányváltó 3mod forgókaros