Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 32A be-ki tokozott 3P GT48596 - 207207

MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló  32A be-ki tokozott 3P GT48596

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - komplett készülék szekrényben

  • Névleges tartós áram Iu - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082072070

Sonepar cikkszám

GT48596

Gyártói cikkszám

207207

Gyártói típuskód

T3-3-15683/I2/SVB-SW

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Névleges tartós áram Iu:

32 A

Pólusszám:

3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

ajtó kuplung forgóhajtás

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

15 kW

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

32 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

32 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

1 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0.65 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

15 kW

Védettség (NEMA):

12

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

100 mm

Magasság:

135 mm

Mélység:

181 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 32A be-ki tokozott 3P