Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 63A átkapcs mellső rögz 4P G44224 - 092112

MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 63A átkapcs mellső rögz 4P G44224

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram Iu - 63 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 22 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080921127

Sonepar cikkszám

G44224

Gyártói cikkszám

092112

Gyártói típuskód

T5B-4-8213/E

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Nem

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

41 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Ház anyaga:

műanyag

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 63A átkapcs mellső rögz 4P