Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kézi kapcsoló 80A ki-be 3mod billenőkaros G70920 - 248425

MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló  80A ki-be   3mod billenőkaros G70920

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 80 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Lencse színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70920

Gyártói cikkszám

248425

Gyártói típuskód

Z-SM-80/3

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

80 A

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Lencse színe:

fekete

Modulszélesség:

3

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; %Kézi kapcsoló 80A ki-be 3mod billenőkaros