EATON - Kézi kapcsoló Univerzális működtető tengely, 270mm, K1 SN003867 - 1314692
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 270 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426204447
Sonepar cikkszám
SN003867
Gyártói cikkszám
1314692
Gyártói típuskód
4K6270MMK1/2S
Hosszúság:
270 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló Univerzális működtető tengely, 270mm, K1