EATON - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr rajztartó A4 GT33079 - 283482
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Magasság - 40 mm
Szín - szürke
Rögzítés öntapadós - Igen
Mélység - 235 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082834821
Sonepar cikkszám
GT33079
Gyártói cikkszám
283482
Gyártói típuskód
XAB4
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Magasság:
40 mm
Szín:
szürke
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
235 mm
Anyag:
műanyag
Szekrényszélességhez alkalmas:
320 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
265 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Dokumentumtartó (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rajztartó A4