EATON - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr szigetelő-távtartó 50x10x1150 GT64104 - 141874
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 50 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - műanyag
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081386062
Sonepar cikkszám
GT64104
Gyártói cikkszám
141874
Gyártói típuskód
XNNS-50X10
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
50 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
műanyag
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1150 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
piros
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szigetelő-távtartó 50x50x1150